- Назад
- Головна
- Технічна хімія
- Змащення та видалення іржі
- Густі мастила
- Універсальне густе мастило
- Високояк. густе мастило для вант. автом., туба
- Високоефективне мастило для вантажних автомобілів
165 грн
Мастило з літій-комплексу, частково на основі синтетичного масла в картриджі системи Lube-Shuttle®
Відповідає стандартам Volvo Standard 1277.2 і NLGI Standard GC-LB
Відповідає вимогам до якості провідних виробників транспортних засобів.
Широкий діапазон застосування
Одне змазують речовина для більшості точок змащення, спрощує підтримку складських запасів і оптимізує надійність застосування
Висока ємність поглинання тиску
Якісна захист від корозії
Відштовхує воду
Не містить силікон , кислоти і смоли
Картридж системи Lube-Shuttle®
Просте, безпечне і чисте нанесення при використанні з прес-маслянками Lube-Shuttle®
Повторна заправка - економічне використання
Ідентифікація типу мастила і контроль рівня заправки
Примітка
подхо ит тільки для ручного мастильного шприца Würth Lube-Shuttle®.
Не підходить для мастильних точок, де застосовується тверде мастило, наприклад, в з'єднаннях рульових тяг. Для цих цілей рекомендується використовувати багатоцільову мастило II, арт. № 08938711.
Слід дотримуватись вимог, викладених в керівництві з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівки виробників по збірці. Більш докладну інформацію див. В технічному паспорті. Зберігайте в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці.
Базове масло | Мінеральне масло |
В'язкість базового масла, кінематична / умови | 210 мм ² / с / при 40 ° C |
В'язкість базового масла, умови | при 40 ° C |
Відповідні автомобілебудівні технічні умови | Volvo Standard 1277.2 |
Вага вмісту | 400 г |
Водостійкість / умови | 1-90 / відповідно до DIN 51807-1 |
Запах / аромат | характерний |
Зварювальне зусилля VKA, умови | відповідно до DIN 51350 -4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
Код мастила | KP2N-30 |
Колір | жовтий., Коричневий |
Містить хлор | Немає |
Мильна основа | Комплекс літію |
Не містить AOX | Так |
Не містить важких ме талій | Так |
Не містить кислоти | Так |
Не містить силікону | Так |
Не містить смоли | Так |
Пенетрация після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
Пенетрация після стиснення, хв. / Макс. / Умови | 265-295 / Відповідно до DIN ISO 2137 |
Система змащення | Консистентне мастило |
Стійкість при зберіганні, з моменту виготовлення | 72 місяць |
Температурний діапазон застосування, макс . | 140 ° C |
Температурний діапазон застосування, хв . | -30 ° C |
Температурний діапазон застосування, хв. / Макс . | -30 140 ° C |
Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802 |
Термостійкість, короткочасна, макс . | 180 ° C |
Товщина, умови | при 20 ° C |
Точка каплепадения, умови | В Відповідно до DIN ISO 2176 |
Точка каплепадения, хв. / Умови | 260 ° C / Відповідно до DIN ISO 2176 |
Упаковка | Балон |
Щільність | 1 кг / м³ |