Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800 1000 г

Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800 1000 г - фото №1

Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800 1000 г

Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800 1000 г
Монтажна, для направляючих,
тормозної системи-CU800-1КГ

Номер товару 08938002
В наявності

Ціна:
1 621.8 грн/шт

Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800 1000 г

Номер товару 08938002

1 621.8 грнБез ПДВ: 1 351.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Високоадгезивна мастильна, розділяюча і антикорозійна мідна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску.

Дуже висока стійкість.

  • Може використовуватися при температурі від -20°C до +1200°C для сухого змащування.
  • Стійка до води, розведених лугів і кислот.

Відмінний, тривалий змазуючий ефект.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії.

Не містить силікону і AOX


Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки