Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик для підшипників Wurth DOS-Sys 25гр

Герметик для підшипників Wurth DOS-Sys 25гр - фото №1

Герметик для підшипників Wurth DOS-Sys 25гр

Герметик для підшипників Wurth DOS-Sys 25гр
Для міцного зьеднання, запобігае заклинюванню.-DOS-25Г

Номер товару 0893603025
В наявності

Ціна:
576 грн/шт

Герметик для підшипників Wurth DOS-Sys 25гр

Номер товару 0893603025

576 грнБез ПДВ: 480 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для високоміцного з'єднання циліндричних деталей, що піддаються високим навантаженням.

Надійне затвердіння при низькій температурі близько 0 ° C.
Можна використовувати в зимовий час.


Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням.


Уникає фреттинг-корозії.

Запобігає заклинювання підшипників.

Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива.


Система DOS:

  • Практична упаковка зі зручною кришкою, дозволяє працювати однією рукою (одна рука завжди залишається вільною).
  • Плавно регульована система дозування дозволяє управляти кількістю витрат.
  • Оптимізація витрат завдяки практично повного спорожнення упаковки.

    У наконечнику дозатора не залишається залишків препарату.

Примітки: Наступні пластмаси можуть вступати в реакцію при тривалому контакті: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканізованої волокна і пофарбовані поверхні.

Рекомендуємо провести випробування самостійно.

Зареєстровано NSF, клас P1, рег. No 151997

Сфера застосування
Для високоміцного з'єднання втулок, муфт, зубчастих коліс, болтів, підшипників, валів і маточин, що піддаються високим навантаженням.
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві.


Інструкції

Очистіть поверхню від мастила та інших забруднень. Для знежирення поверхні використовуйте очисник гальм Würth. Надлишки клею, які проступають з зазору між двома частинами, що не тверднуть, тому необхідно видалити їх сухою ганчіркою або ацетоновій очищувачем.
Анаеробний клей - це реакційний клей, що не містить розчинників. Він твердне при відсутності контакту з атмосферним киснем під каталітичним впливом металів. Це означає, що принаймні одна з деталей, що склеюються повинна бути металевою, а поверхня склеювання повинна бути досить великою, щоб виключити доступ кисню. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4.

Чим "пасивний" матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор
К "пасивним" матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і/або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка.

До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%).

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки