Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml - фото №1Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml - фото №2Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml - фото №3
Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml - фото №1
Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml - фото №2
Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml - фото №3

Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml

Двокомпонентний конструкційний клей МАК 38, 50 мл
-арт. 0893580240

Номер товару 0893580240
В наявності

Ціна:
1 068 грн/шт

Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml

Номер товару 0893580240

1 068 грнБез ПДВ: 890 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для склеювання металів, композитних матеріалів та різних пластмас між собою та один з одним

Дуже широкий спектр застосування

Склеює широкий спектр поверхонь

Для більшості металевих поверхонь праймер не потрібний

Швидке склеювання металів, тому що попередня обробка не потрібна.

Висока міцність

Чудова стійкість до втоми матеріалів та ударів.

Чудова стійкість до робочого середовища

Стійкість до зносу, вологи, бензину, дизельного палива та моторного масла.

Стійкий до високих температур до 120 °C

Стійко тримається практично на будь-яких поверхнях

Цей клей особливо рекомендується для умов впливу високих динамічних, термічних та кліматичних навантажень.


Цей клей особливо рекомендується використовувати в конструкціях, що піддаються високим динамічним, термічним або кліматичним навантаженням. Завдяки своїй гнучкості він також може застосовуватися для склеювання матеріалів з різним коефіцієнтом теплового розширення. Ідеально підходить для автомобільних компонентів, електричних компонентів, побутової техніки, виробництва металоконструкцій, пластикових резервуарів, виробництва пластмас і композитів, вивісок і дисплеїв, корпусів термоформ, застосування у фармацевтичній промисловості, виробництві напоїв і харчових продуктів відповідно до сертифіката ISEGA; після затвердіння склеєні компоненти також безпечні для прямого контакту з харчовими продуктами.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Приєднайте трубку для статичного змішування до відкритого клейового картриджа і вставте картридж у відповідний пістолет-дозатор.
Не використовуйте перші 2 см змішаного клею.
Нанесіть достатню кількість клею на поверхні, що склеюються, забезпечуючи мінімальний зазор в 1 мм при подальшому притисканні деталей. Час притискання становить приблизно 10 хв.

Написати відгук