Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

2-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл

2-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл  - фото №12-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл  - фото №22-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл  - фото №3
2-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл  - фото №1
2-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл  - фото №2
2-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл  - фото №3

2-компонентний структурний клей MAK 38 для багатьох поверхонь 38 мл

2-компонентний структурний клей MAK 38
Широкий спектр матеріалів для склеювання,
стійкий до впливу рідин, палива, мастила-38МЛ

Номер товару 0893580
Немає в наявності

Для склеювання металів, композитних матеріалів і різних пластмас між собою і один з одним


Широкий спектр застосування.
Склеює широкий спектр поверхонь

Для більшості металевих поверхонь праймер не потрібен.
Швидке склеювання металів, оскільки попередня обробка не потрібна.

Висока міцність.
Чудова стійкість до втоми матеріалів і ударів.

Чудова стійкість до робочого середовища.
Стійкий до впливу води, вологи, бензину, дизельного палива і моторного масла.

Стійкий до високих температу

  • Стійкий до високих температур до 120°C
  • При короткостроковому впливі - до + 230 ° C

Надійна фіксація в різних областях застосування.

Перекриття зазорів до 15 мм.

Не містить силікону і розчинників.



Примітка

  • Не підходить для постійного використання в середовищі висококонцентрованих кислот і лугів або агресивних органічних речовин, таких як толуол, кетон і складні ефіри.
  • ПММА можна склеювати тільки без натягу, в іншому випадку можна очікувати появи тріщин від розтягування.
  • Берегти від замерзання!

ISEGA:

Може використовуватися в харчовій промисловості, наприклад, для склеювання пластикових і металевих компонентів в областях, пов'язаних з обробкою і зберіганням харчових продуктів. Компоненти, виготовлені з використанням клею, можуть перебувати в прямому контакті з харчовими продуктами після повного затвердіння клею.


Сертифікат безпеки №: 46630 U18.

Сфера застосування:
Для склеювання металів, феритів, алюмінію, нержавіючої сталі, оцинкованої сталі, композитних матеріалів і різних пластмас між собою і один з одним.


Інструкції
Поверхня повинна бути сухою і очищеною від пилу і жиру. Склейте відразу після нанесення. Час стиснення - 10 хвилин.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки