Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS - фото №1Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS - фото №2
Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS - фото №1
Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS - фото №2

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS
ГЕРМЕТИК-Д / ТРУБ-DOS-50Г

Номер товару 0893577050
В наявності

Ціна:
1 740 грн/шт

Герметик для труб середньої міцності Wurth 50 г DOS

Номер товару 0893577050

1 740 грнБез ПДВ: 1 450 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для високоміцного з'єднання циліндричних деталей, що піддаються високим навантаженням.

Надійне затвердіння при низькій температурі близько 0 ° C.
Можна використовувати в зимовий час.

Можлива герметизація стиків до 0,15 мм.
Навіть дуже великі відхилення можна виправити за економним використанням.

Уникає фреттинг-корозії.

Запобігає заклинювання підшипників.

Стійкий до впливу багатьох лугів, газів, розчинників, масел і палива.

Система DOS:

  • Практична упаковка зі зручною кришкою, дозволяє працювати однією рукою (одна рука завжди залишається вільною).
  • Плавно регульована система дозування дозволяє управляти кількістю витрат.
  • Оптимізація витрат завдяки практично повного спорожнення упаковки.

    У наконечнику дозатора не залишається залишків препарату.

Примітки: Наступні пластмаси можуть вступати в реакцію при тривалому контакті: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканізованої волокна і пофарбовані поверхні.

Рекомендуємо провести випробування самостійно.

Зареєстровано NSF, клас P1, рег. No 151997

Сфера застосування
Ідеально підходить для застосування при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Герметизує стики металевих труб ISO 7.1 (конічна / циліндрична різьба) до R 3".

Інструкції
Різьба повинна бути знежирена і ретельно очищена. З метою досягнення повної герметичності і стійкості з'єднання до тиску аж до тиску розриву різьблення повинна бути нарізана відповідно до стандарту, повністю покрита клеєм, надійно затягнута (>5 Нм) і не повинна піддаватися скручування.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки