Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Мастило Wurth WGF 130 1000 г - фото №1

Мастило Wurth WGF 130 1000 г

Мастило Wurth WGF 130 1000 г
ЗМАЩЕННЯ-Консистентне-WGF130-1КГ

Номер товару 0893530
В наявності
Ціна:
1 011.2 грн/шт

Мастило Wurth WGF 130 1000 г

Номер товару 0893530

1 011.2 грнБез ПДВ: 842.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Високоефективна мастило для змащування.

  • Литієве мильне мастило з дисульфідом молібдену (MoS2).
  • Утворює міцну плівку ковзання з мастила під навантаженням на робочі поверхні.
  • Значно покращує умови на вході.
  • Забезпечує додаткову аварійне змащування.
  • Знижує тертя і тим самим запобігає надмірний знос.
  • Збільшує період змащування.
  • Захищає від корозії.
  • Захист від води.
  • Термостійкість від -30 ° C до + 130 ° C, короткочасно до + 150 ° C.

Колір:чорний.

Консистенція згідно NLGI: 2.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки