Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г - фото №1Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г - фото №2
Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г - фото №1
Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г - фото №2

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г
ГЕРМЕТИК-PTFE-Д / ТРУБ-DOS-50Г

Номер товару 0893511050
В наявності

Ціна:
1 356 грн/шт

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г

Номер товару 0893511050

1 356 грнБез ПДВ: 1 130 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для ущільнення всіх металевих трубних муфт і фітингів з конічною / циліндричною різьбою відповідно до DIN 2999.

  • Низька міцність - легкий демонтаж
  • Миттєва герметичність при тиску до 5 бар
  • Герметик не стікає з різьблення
  • Стійкий до більшості газів і рідин, згідно DIN 2999
  • Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива
  • Не містить силікону і розчинників

Практичне управління однією рукою
Плавно регульована система дозування дозволяє регулювати дозування відповідно до галузі застосування і зводити споживання і витрати до мінімуму.

Гарне видалення залишків.


Примітка

Не підходить для різьбових з'єднань, що містять мідь (латунь, бронза, червона латунь) і контактують з водою при температурі > 40 ° C. Заборонено використовувати для газових з'єднань в Німеччині. Відповідно до TRGI '86 / 96.

Різьба повинна бути нарізана відповідно до стандарту.

У процесі і після затвердіння продукту з'єднання не можна провертати одне відносно одного, тобто повторне регулювання не допускається.

При тривалому контакті можуть бути пошкоджені наступні пластмаси: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полісульфон, SAN (луран, тірил), вінідур, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні.

Рекомендуємо проводити тестування перед кожним застосуванням.

Початкова міцність, кінцева міцність і функціональна міцність залежать від матеріалу.

Сертифікат DVGW (рег. № NG-5146BM0338), випробуваний згідно DIN EN 751-1

Перевірено NSF на відповідність NSF / ANSI 61

Сфера застосування
Ідеально підходить для застосування при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Герметизує стики металевих труб ISO 7.1 (конічна / циліндрична різьба) до R 3 ''.

Інструкції
Різьба повинна бути знежирена і ретельно очищена. З метою досягнення повної герметичності і стійкості з'єднання до тиску аж до тиску розриву різьблення повинна бути нарізана відповідно до стандарту, повністю покрита клеєм, надійно затягнута (> 5 Нм) і не повинна піддаватися скручування.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки