Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний

Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №1Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №2Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №3Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №4Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №5
Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №1
Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №2
Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №3
Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №4
Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний - фото №5

Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний

Герметик для скла, активний
ГЕРМЕТИК-ПОЛІМЕР.Д / СКЛА-ЧЁР.-290мл

Номер товару 0893350803
В наявності
Ціна:
408 грн/шт

Герметик гібридний віконний SMP 290мл, чорний

Номер товару 0893350803

408 грнБез ПДВ: 340 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спеціальний герметик для герметизації стекол, що самоочищаються.

Сертифікована безпека

Засклення вікон випробувано лабораторією COT відповідно до DIN EN ISO 11600 (герметики для будівельних швів).

 

Дозвіл на скло, що самоочищається

Для герметизації самоочисного/фотокаталітичного скла з покриттям з діоксиду титану необхідно використовувати спеціальну, відповідну та перевірену систему герметиків на основі полімеру MS. Звичайні силіконові герметики призводять до розчинення скляного покриття.

 

Підходить для подвійного скління ізоляційного та багатошарового безпечного скла.

Також підходить для герметизації склопакетів.

 

Забарвлюється та сумісний з фарбою

 

УФ та атмосферостійкий

 

Без запаху

 

без силікону

 

Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102

Сповіщення

У зв'язку з великою кількістю рецептур фарб необхідно перевірити сумісність фарби та здатність до фарбування, провівши власні випробування. досягнення оптимального результату рекомендується фарбувати протягом декількох днів після нанесення і повного затвердіння.

 

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Протестовано відповідно до EN 15651, частини 1 та 2.

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: ≤ 3 мм
  • Втрата обсягу: ≤ 10%
  • Адгезійне подовження під час попередньої напруги після занурення у воду: Без пошкоджень
  • Стійкість: ≥ 60%
  • Поведінка під час розтягування під час попередньої напруги при -30°C: без пошкоджень

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

Написати відгук