Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml
Силікон Wurth SUPER-RTV чорний 200 мл
Способи доставки
Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу.
Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу.
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами.
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди.
Легко дозувати без використання допоміжних засобів.
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики.
Економічний у застосуванні.
Герметик в балончику зі стисненим повітрям.
Стійкий до високих температур.
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Тимчасово: +315 ° C
Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості.
Відповідає вимогам провідних автовиробників.
Колір: чорний.
Доступні додаткові кольорові рішення: червоний – арт 089333312; сірий – арт 089333316.
Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні.