Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO

Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO - фото №1Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO - фото №2
Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO - фото №1
Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO - фото №2

Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO

Активатор ціанокрилатного клею 150 мл SABESTO
-арт. 089330120

Номер товару 089330120
В наявності
Ціна:
714 грн/шт

Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO

Номер товару 089330120

714 грнБез ПДВ: 595 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Збільшує ефективність зчеплення, опір і швидкість висихання ціаноакрилатних клеїв.


Примітка Використання активатора може знизити кінцеву міцність використовуваного клею приблизно на 20% в порівнянні з ідеальними значеннями. Активатор добре сумісний зі звичайними пластиками. Однак при першому використанні його слід протестувати в невидимому місці, щоб перевірити, чи стійкий пластик до активатора (в якості запобіжного заходу).

Написати відгук

   

Інформація про продукт