Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик термостійкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл

Герметик термостійкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл - фото №1

Герметик термостійкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл

Герметик термостійкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл
ГЕРМЕТИК-ЖАРОСТІЙКИЙ-310мл

Номер товару 08932900
В наявності
Ціна:
466.8 грн/шт

Герметик термостійкий FIRE CEMENT Wurth 1000 310мл

Номер товару 08932900

466.8 грнБез ПДВ: 389 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

1-компонентний герметик з оптимальною термостійкістю, високою міцністю і відмінною адгезією до металевих поверхонь, не містить розчинників

Не утворює осаду (відкладень).
Інгредієнти Не розшаровуються під час зберігання.

Готовий до використання.

  • Без попереднього перемішування, на відміну від засобів в банках.
  • Легко наноситься за допомогою пістолета для картриджів.

Морозостійкий
Можливе зберігання при температурах нижче 0°C (прибл. -5°C).

Не містить силікону.


Примітка
Після висихання герметик втрачає еластичність.

Написати відгук

   

Інформація про продукт