Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Фіксатор різьбових з'єднань середньої міцності 25гр

Фіксатор різьбових з

Фіксатор різьбових з'єднань середньої міцності 25гр

Фіксатор гвинтів, середньої міцності
Фіксатор для різьбових з'єднань,
заповнює зазори до 0,25 мм-25Г

Номер товару 0893243025
В наявності

Ціна:
504 грн/шт

Фіксатор різьбових з'єднань середньої міцності 25гр

Номер товару 0893243025

504 грнБез ПДВ: 420 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Фіксатор / герметик для різьбових з'єднань, середньої міцності з системою дозування однією рукою.

Забезпечує з'єднання середньої міцності.
Видаляється звичайними інструментами.

Може використовуватися навіть на нержавіючій сталі і пасивованих поверхнях.
Не вимагає застосування додаткових прискорювачів або активаторів.

Висока термічна та хімічна стійкість.
Універсальний засіб з широкою сферою застосування.

Запобігає ослабленню з'єднання, викликаному, наприклад, вібрацією або ударними навантаженнями.
Міцність з'єднання рівноцінна механічному кріпленню.

Висока стійкість.
Стійкість до різних лугів, газів, розчинників, олив і палива.

Не містить силікону.

Система DOS:

  • Можлива робота однією рукою завдяки спеціальній системі закриття флакона (одна рука завжди вільна).
  • Система рівномірного дозування.
    Розпилення можна регулювати відповідно до конкретних потреб. Таким чином, скорочується витрата фіксатора, а отже, і витрати на нього.
  • Носик не забивається.
    Оптимізація витрат завдяки повній витраті матеріалу.


Примітка
При тривалому контакті можливий негативний вплив на такі матеріали: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полісульфон, полістиролакрилонітрил, Vinidur, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Перед використанням рекомендується провести тест на сумісність.

Сертифікат відповідності
Протестований NSF на відповідність вимогам стандарту NSF ANSI 61, DVGW (Німецька науково-технічна асоціація водо- і газопостачання) (DIN EN 751-1).

Сфера застосування
Застосовується при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві

Інструкції
Матеріал наноситься в рідкому вигляді на чисту, знежирену поверхню рівномірним шаром. Для очищення і знежирення поверхонь рекомендується використовувати очищувач гальм. Чим чистіше поверхня, тим надійніше твердне фіксатор. Матеріал твердне в анаеробних умовах, тобто при відсутності контакту з атмосферним киснем. Тому при виробництві контейнер заповнюється рідиною приблизно на 3/4. У той же час швидкість затвердіння залежить від каталітичного ефекту (активності) металу і ширини зазору. Чим ''пасивний'' матеріал і чим більше зазор, тим повільніше затвердіє фіксатор.
К ''пасивних'' матеріалів відносяться: нікель, цинк, олово, дорогоцінні метали, алюмінієві сплави з мінімальним вмістом міді і / або марганцю, високолегована сталь, оксидованої або хроматірованние покриття, пластик, скло і кераміка.
До активних матеріалів відносяться: сталь, латунь, бронза, мідь, алюміній (вміст міді більше 1%)

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки