Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №1Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №2Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №3Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №4Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №5Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №6Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №7Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №8
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №1
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №2
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №3
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №4
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №5
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №6
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №7
Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml - фото №8

Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml

Клей-герметик K+D POWER, гібридний, білий, для склеювання і ущільнення, 300 мл
-арт. 08932351

Номер товару 08932351
В наявності

Ціна:
300 грн/шт

Клей-герметик K+D POWER, білий, 300 ml

Номер товару 08932351

300 грнБез ПДВ: 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Еластичний гібридний посилений структурний клей

Прекрасний діапазон склеювання і високий рівень початкової міцності

Прекрасне склеювання різних матеріалів

Не вимагає складної фіксація склеюються

Гнучкість з низькою еластичністю

Можна фарбувати

Можна фарбувати до і після утворення плівки усіма стандартними фарбами (крім алкидного лаку).

Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Ідеально підходить для видимих ​​з'єднань.

Чи не уражається корозією

Запобігає корозії металу.

Реєстрація NSF (P1) (№ 136996)

Міжнародне дозвіл на використання в зонах обробки харчових продуктів

Без запаху, не містить ЛОС і розчинників

Не містить ізоціаната, ПВХ і силікону

Примітка

Не допускайте контакту з фарбами на основі синтетичної смоли (алкідних смол). Не підходить для PE, PP, PTFE, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси. Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів склеювання важливо використовувати продукцію Würth Adhesion Plus. Це особливо важливо для складних поверхонь, наприклад, кольорових основних металів (мідь) і оцинкованих матеріалів. Для розгладження поверхні використовуйте засіб Würth.

Доказ працездатності

Реєстрація NSF, клас P1, № 136996

Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням протестуйте на невеликій ділянці. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.


Для з'єднання динамічно навантажених поверхонь і швів, ущільнення з'єднань кузовних деталей транспортного засобу і причепів, будівництва залізничних вагонів і контейнерів, металевих конструкціях; може застосовуватися в системах кондиціонування повітря, в системах вентиляції, в харчовій промисловості та інших сферах.
Дуже хороша адгезія майже з усіма поверхнями, в т.ч. сталь, нержавіюча сталь, листова сталь (включаючи фосфатовані, з хромованим покриттям і оцинкований), алюміній (включаючи анодований), АБС, склопластик, жорсткий ПВХ і кераміка.
Не підходить для ПЕ, ПП, ПТФЕ, силіконового каучуку, полістиролу і м'якої пластмаси.
Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки в діапазоні від 5 ° C до 40 ° C. Кращі результати склеювання гарантовані в разі попередньої обробки поверхонь активує засобом очищення (арт. № 089010060) і праймером для металу (арт. № 089010061) або праймером для пластмаси / дерева / каменю (арт. № 089010062).
Обріжте кінчик насадки, щоб створити потрібну геометрію валика. Клей слід наносити за допомогою ручного, акумуляторного або штокового пневматичного пістолета або роторного насоса, щоб забезпечити надійну обробку. Нанесіть валик клею у формі трикутника, щоб забезпечити рівномірну товщину шару. Неотверділі матеріал можна видалити за допомогою засобу для видалення клею (арт. № 089010063).
Після утворення плівки її можна обробити механічно або пофарбувати без активації поверхні.

Написати відгук