Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл - фото №1Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл - фото №2Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл - фото №3
Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл - фото №1
Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл - фото №2
Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл - фото №3

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл
СПРЕЙ-консервантів-300МЛ

Номер товару 089315
В наявності
Ціна:
480 грн/шт

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл

Номер товару 089315

480 грнБез ПДВ: 400 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Безбарвна спеціальна рідина з високою проникаючою здатністю


Спеціальне масло з низькою в'язкістю і чудовими проникаючими властивостями.

  • Захищає навіть у важкодоступних місцях.
  • Зупиняє розвиток корозійних процесів.

Дуже хороша сумісність з різними матеріалами: лакофарбовими поверхнями, металами і пластмасами.
Широкий діапазон застосування.

Утворює невисихаючу самовідновлювану захисну плівку.

  • Самостійно відновлюється в місцях подряпин, ударів каменів і т. ін.
  • Поверхня повністю захищена від вологи.

Економічний.
Економить час і гроші.

Відмінна стійкість до солоної води відповідно до DIN 50021.
Оптимальний захист навіть в найважчих умовах



Примітка
Дана інформація носить рекомендаційний характер і заснована на досвіді використання. При необхідності перевірте сумісність матеріалів в непомітному місці.

Сфера застосування:
Для збереження інструментів деталей машин і транспортних засобів, наприклад, ланцюгів проти ковзання або багажників на дах. Може використовуватися у важкодоступних місцях: в моторному відсіку, ходової частини і колесах. Забезпечує оптимальний захист для мотоциклів та велосипедів, зокрема, на час зимового зберігання. Дуже добре підходить для обробки поверхонь деталей, що піддаються впливу солі, наприклад, при зберіганні на морському узбережжі. Оптимально підходить для зберігання човнових моторів і інших механізмів.
Інструкції
Очистіть і висушіть повинні стати предметом обробки поверхні. Розпорошите спрей для захисту від корозії тонким шаром. Для оптимального захисту повторюйте обробку кожні 6 місяців.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки