Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл

Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл
ОЧИСНИКИ-BMF-5Л

Номер товару 08931182
В наявності
Цена:
1 380 грн/шт

Очищувач Wurth BMF каністра 5000 мл

Номер товару 08931182

1 380 грн Без ПДВ: 1 150 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Екологічно безпечний миючий засіб для майстерень, верстатів і автомобілів.

  • Без фосфатів, розчинників і агресивних речовин.
  • Біорозкладаний.
  • Може використовуватися механічно, вручну і в пристроях високого тиску.
  • Ефективний розчинник жирів, але при цьому м'яко і дбайливо впливає на матеріал.
  • Не ушкоджує фарбу, гуму або пластик.
  • Швидко відділяється від стічних вод відповідно до тестом Ö-Norm B 5105.
  • Значення pH: 9,4.
  • Без силікону.
  • Без AOX.

Вага вмісту 5,2 кг
Густина за умови при 20 °C
Запах/аромат Фруктовий
Значення pH 9.4
Колір Світлий жовтий
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Нейтральний рівень pH Ні
Об'єм 5 л
Розкладається біологічно Так
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Каністра
Хімічна сполука Лужна ПАР
Щільність 1,04 г/см³

Інструкції

Очисник BMF для миючих установок високого тиску: Концентрат 3-5%.
Очисник BMF полемічних машин: Концентрат 3-10%.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки