- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Змащення та видалення іржі
- Густі мастила
- Консистентне мастило
- Адгезивне мастило HHS 200 PLUS
- Мастило WURTH HHS 200 Plus для харчової промисловості 400 мл
Мастило WURTH HHS 200 Plus для харчової промисловості 400 мл
Мастило WURTH HHS 200 Plus для харчової промисловості 400 мл
-арт. 0893106204
Способи доставки
Універсальне, синтетичне високоефективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору
Довготривалий ефект
Надійний захист від зносу
Ідеально підходить для харчової промисловості
Без мікропластику
Без силіконів, смол і кислот, без н-гексану
В'язкість базової олії, умови | при 40 °C |
Вага вмісту | 248 г |
Запах/аромат | Характерний |
Кінематична в'язкість базової олії | 1000 сСт |
Колір | Бежевий |
Макс. термостійкість | 1000 °C |
Масляна основа | Синтетичний жир |
Не містить кислоти | Так |
Не містить силікону | Так |
Не містить смоли | Так |
Об'єм | 400 мл |
Стійкість до впливу | Вода, Соленая вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти |
Сумісність матеріалів | Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR |
Температура займання | 200 °C |
Температура займання, мін. | 200 °C |
Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
Температурний діапазон застосування, макс. | 180 °C |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Хімічна сполука | Синтез жиру й присадок у вуглеводневих розчинниках |
Щільність | 0,795 г/мл |
Область застосування:
Каталог Würth