Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Мастило HHS 2000 PLUS для харчової промисловості 400 мл

Мастило HHS 2000 PLUS для харчової промисловості 400 мл

3 відгуків Написати відгук

Мастило HHS 2000 PLUS для харчової промисловості 400 мл
-арт. 0893106203

Номер товару 0893106203
В наявності

Цена:
738 грн/шт 588 грн/шт

Мастило HHS 2000 PLUS для харчової промисловості 400 мл

Номер товару 0893106203

738 грн 588 грн Без ПДВ: 490 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Універсальне, синтетичне високоефективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору 

Надзвичайна адгезія та стійкість до

тиску

  • Надзвичайно хороша адгезія безпосередньо під час розпилення
  • Запобігає утворенню крапель і забрудненню, в той же час має надзвичайну стійкість до тиску

Надійний захист від зносу

  • Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур. Якщо при екстримальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)

Мастило не шкідливе для здоров'я

  • Ідеально підходить для харчової промисловості

    Не містить мікропластику

    Без силікону, смол та кислот, без

    н-гексану

Вага вмісту 377 г
Густина за умови при 20 °C
Запах/аромат Характерний
Кінематична в'язкість базової олії 612 сСт
Колір Білуватий
Макс. термостійкість 1000 °C
Масляна основа Синтетичний
Не містить кислоти Так
Не містить силікону Так
Не містить смоли Так
Об'єм 400 мл
Стійкість до впливу Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки
Температура займання 200 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна сполука Синтетичне мастило
Щільність 0,855 г/мл

Написати відгук

   

Інформація про продукт