Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Адгезійне мастило Wurth HHS 6000 PLUS 400 мл

Адгезійне мастило Wurth HHS 6000 PLUS 400 мл

3 відгуків Написати відгук

Адгезійне мастило Wurth HHS 6000 PLUS 400 мл
-арт. 0893106202

Номер товару 0893106202
В наявності

Цена:
714 грн/шт 588 грн/шт

Адгезійне мастило Wurth HHS 6000 PLUS 400 мл

Номер товару 0893106202

714 грн 588 грн Без ПДВ: 490 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Високоефективна мастильна олива для екстремальних швидкостей

  • Універсальна, синтетична високоефективна мастильна олива з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору.
  • Чудові характеристики повзучості та ефективний захист поверхні
  • Низька в'язкість забезпечує надзвичайно вільний рух і зменшення тертя навіть на надзвичайно високих швидкостях. Відмінні властивості повзучості забезпечують глибоке змащування та захист. Виробляється ефективний захист поверхні від зносу та корозії.

Надійний захист від зносу

  • Нітрид бору забезпечує широкий діапазон температур і тривалий ефект змащування. Якщо при вищих температурах (вище 180°C) масляне мастило розривається, нітрид бору переймає мастило до 1000°C (сухе мастило).

Без мікропластику

Без силіконів, смол і кислот, без н-гексану

В'язкість базової олії, умови при 20 °C
Вага вмісту 333,6 г
Густина за умови при 20 °C, DIN 51757
Запах/аромат Без запаху
Кінематична в'язкість базової олії 31 мм²/с
Колір Жовтуватий
Макс. термостійкість 1000 °C
Масляна основа Синтетичний
Не містить кислоти Так
Не містить силікону Так
Не містить смоли Так
Об'єм 400 мл
Стійкість до впливу Старіння
Температура займання 200 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна сполука Синтетичне мастило
Щільність 0,834 г/мл

Написати відгук

   

Інформація про продукт