Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA - фото №1

Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA

Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA
КЛЕЙ-НЕОПРЕН.УНІВЕРС.-EXTRA-65,5МЛ

Номер товару 0893100021
В наявності

Ціна:
360 грн/шт

Клей універсальний 65мл Wurth EXTRA

Номер товару 0893100021

360 грнБез ПДВ: 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Контактный клей на основе неопрена.

Широкий диапазон применения.
Склеивает практически все виды материалов.

Легко распределяется.
Легко наносится на поверхность с помощью кисти и зубчатого шпателя.

Устойчив к старению.
Обеспечивает склеивание в течение многих лет.

Отличная эластичность.
Компенсирует движение материала.

Высокая устойчивость.
Устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, воде и спирту.

Не содержит силикона.


Примечание
Нельзя использовать с полистиролом, гладким ПВХ, пленками ПВХ, PE и PP.
Гладкие поверхности необходимо обработать наждачной бумагой.

Сфера застосування:
Для нанесення покриттів і інших скріплюють складів на наступні матеріали:
Дерево, панелі з ДСП, панелі з деревного волокна, панелі з твердого шпону і декоративні панелі
Ламіновані панелі (Resopal, Duropal, Ultrataps )
Пластмасові панелі (плитка)
Твердий ПВХ, PMMA, поліестер, поліамід, полікарбонат
Тверда фенольная смола і поліуретан
Гума, фетр, текстиль, шкіра, скло, свинець, коріан, метал, бетон і так далі окремо і в поєднаннях

Інструкції
Перед використанням точки контакту повинні бути сухі і та чистими і не мати слідів пилу і мастила. Температура не повинна бути нижче 12 градусів Цельсія. Нанесіть товстий однорідний шар клею на обидві поверхні за допомогою кисті або шпателя з тонкими зубцями (висота зуба приблизно 1 мм). Після застигання протягом приблизно 10 -15 хвилин щільно і швидко з'єднайте частини. частини потрібно залишити приблизно на 45 хвилин, щоб клей подіяв. Час очікування залежить від температури в приміщенні, товщини нанесення і всмоктуючої здатності матеріалу. Поверхні з нанесеним клеєм необхідно з'єднати, поки що клеїть плівка трохи липка, але не приклеюється до пальця при легкому натисканні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт