Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл

Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл

1 відгуків Написати відгук

Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл
-арт. 0893055400

Номер товару 0893055400
В наявності

Цена:
295 грн/шт 221.2 грн/шт

Спрей універсальний MULTI-COBRA, 400мл

Номер товару 0893055400

295 грн 221.2 грн Без ПДВ: 184.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Універсальний багатофункціональний спрей для широкого спектру застосування з використанням багатофункціональної розпилювальної насадки

Змащує, очищає і зберігає в робочому стані

Змазування замків, петель, втулок, ланцюгів, дверних замків

Припиняє скрипіння і відновлює ковзання заклинили і заїв деталей

Захищає і відновлює пластмасових та металевих деталей, в т.ч. обшивки і будов

Захищає від корозії і усуває іржу

Послаблює іржаві болти, трубну арматуру, гвинти, гайки, з'єднання, боуденовскіе троси, вали, замки та ін.

Проникає всередину і витісняє вологу в електронних та електричних виробах

Запобігає корозії металів і електричних компонентів, кабельних з'єднань, реле, вилок, муфт та ін.

Запобігає замерзання циліндрів замків і кришок

Не містить смоли, кислоти і силікон

Чи не шкодить гумі, фарбі і пластику

Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, осно аннимі на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування попередньо протестуйте на невеликій ділянці. Через велику кількість способів застосування, умов зберігання і обробки ми не можемо гарантувати результати виконання деяких завдань. У тих випадках, коли наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає в якості консультативної служби, ми не приймаємо ніякої відповідальності у зв'язку з наданням даної послуги, за винятком випадків, коли надана консультація або інформація входить до складу передбачених контрактом послуг, або якщо консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.

В'язкість базової олії, умови при 40 ° C
Вага вмісту 255 г
Кінематична в'язкість базової олії 30 сСт
Колір Світло-жовтий, прозорий
Не містить AOX Так
Не містить біле / мінеральне масло Немає
Не містить кислоти Так
Не містить силікону Так
Об'єм 400 мл
Температура обробки, балон, мін. -10 ° C
Температура обробки, балон, мін./макс. -10 40 ° C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 ° C
Температурний діапазон застосування, мін./макс . -30 до 130 ° C
Температурний діапазон застосування, макс. 130 ° C
Термін придатності з дати виробництва 24 місяць
Термін придатності з дати виробництва за умов при 20 ° C
Тип розпилювальної головки 2-Wege-Sprühkopf
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна сполука Мінеральне масло

Написати відгук