Способи доставки
Для догляду за всіма типами замків.
Відмінна проникаюча здатність забезпечує дуже хороше витіснення вологи.
Запобігає замерзанню взимку, так як перешкоджає накопиченню вологи
Містить антикорозійні присадки.
Постійний захист запірних механізмів
Не містить смоли і кислот.
Чутливі компоненти не схильні до корозії
Не містить силікону.
Примітка
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Запах/аромат | З віддушкою |
Колір | Світло-коричневий |
Не містить кислоти | Так |
Не містить силікону | Так |
Не містить смоли | Так |
Об'єм | 50 мл |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Тип упаковки | Аерозольний балон в демонстраційній коробці |
Хімічна сполука | Мінеральна олія |
Щільність | 0,71 г/см³ |
Каталог Würth
Технічні паспорти