Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Універсальний високоефективний очищувач салону автомобіля

Універсальний високоефективний очищувач салону автомобіля

4 відгуків Написати відгук

Миючий засіб для салону: активна піна
СПРЕЙ-ОЧ-ЛЬ-УНІВЕРСАЛЬНИЙ-500МЛ

Номер товару 0893033
В наявності

Цена:
297 грн/шт

Універсальний високоефективний очищувач салону автомобіля

Номер товару 0893033

297 грн Без ПДВ: 247.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спеціальна очищуюча піна з антистатичною добавкою для очищення всього салону автомобіля

  • Очищає всі лакофарбові та пластикові деталі, скляні поверхні і оббивку салона від нікотину, бруду і пилу.
  • Очищення салону в один прийом.
  • Антистатична добавка забезпечує тимчасовий захист поверхонь від пилу.
  • Тривала чистота в салоні автомобіля.
  • Не стікає з вертикальних поверхонь, тобто засіб залишається в місці нанесення.

Економічний завдяки невеликій витраті.

Надійно видаляє бруд за рахунок інтенсивного впливу.
Економія часу, оскільки не потребує повторного протирання.

  • Видима біла піна.
  • Залишає приємний свіжий аромат в салоні надовго.
  • Позбавляє від тютюнового запаху
  • Не містить силікону


Примітка

Не розпилюйте на делікатні поверхні. Не використовуйте на гарячій поверхні або під відкритим сонцем. Для оптимального спінювання добре струсіть балончик перед використанням!



Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.

Запах/аромат Персиковий
Значення pH 9.5
Колір Прозорий
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Об'єм 500 мл
Розкладається біологічно Так
Температура займання, мін. -60 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 міс.
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна сполука 2-пропанол
Щільність/умови 0,9 г/см³ / при 20 °C
Сфера застосування:
Панель приладів, стелю автомобіля, облицювання дверей, оббивка сидінь, спинки сидінь, козирки від сонця, консоль.

Спосіб застосування:
Струснути балон кілька разів для кращого спінювання. Нанести піну на поверхню, що очищається. Через 2-3 хвилини протріть поверхню, що очищається сухою ганчіркою.
При «застарілих» забрудненнях, рекомендується додатково потерти щіткою для кращого проникнення засобу.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки