Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, білий

Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, білий - фото №1

Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, білий

Силікон-ацетат для ванної кімнати
ГЕРМ.-СІЛ.АЦЕТ.-ВЛ.ПОМ.-БЕЛ.-310мл

Номер товару 08925608
В наявності

Ціна:
217.2 грн/шт

Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, білий

Номер товару 08925608

217.2 грнБез ПДВ: 181 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спеціальний герметик для плитки та вологих приміщень

  • Відмінна адгезія до плитки для надійної герметизації міжплиткових швів
  • Висока хімічна стійкість 1)
  • Гарне згладжування
  • Постійно еластичний
  • Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102
  • Обладнаний фунгіцидом. Герметик захищає від появи плісняви та водоростей

Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.

Сповіщення

Не підходить для обробки будівельних швів згідно DIN 18540. Через велику кількість рецептур фарб і лаків ми завжди рекомендуємо проводити попередні випробування, щоб виключити взаємодію. оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик. Швидкість схоплювання залежить від температури обробки, погодних умов і вологості основи. У холодну і сиру погоду це сильно затягується. На деревині, що містить дубильну кислоту, може відбутися знебарвлення.  У разі вертикальних швів зверніть увагу на дренажні властивості герметика. Може викликати корозію таких металів, як сталь, мідь та оцинковані поверхні.

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Випробовано відповідно до EN 15651 частини 1, 2, 3

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: < 2 мм
  • Стійкість: > 70%
  • Втрата обсягу: < 10%, для арт.  0892 215: < 20%
  • Адгезійно-деформаційна поведінка після впливу тепла, води та штучного світла: Пройдено
  • Міцність: Пройдено
  • Міцність на розтяг при -30°C: < 0,9 МПа
  • Поведінка під час розтягування за попередньої напруги при -30°C: Пройдено

EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

10 років гарантії

10-річна гарантія поширюється виключно на такі властивості продукту, як стійкість до ультрафіолетового випромінювання, атмосферних впливів та старіння. Функція не може бути гарантована, оскільки вона залежить від правильної обробки.

Написати відгук