Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик силіконовий PERFECT, бежевий, 310 ml

Герметик силіконовий PERFECT, бежевий, 310 ml - фото №1

Герметик силіконовий PERFECT, бежевий, 310 ml

Герметик нейтральний силіконовий бежевий Wurth Perfect 310 мл
-арт. 089251010

Номер товару 089251010
В наявності

Ціна:
444 грн/шт

Герметик силіконовий PERFECT, бежевий, 310 ml

Номер товару 089251010

444 грнБез ПДВ: 370 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

"

Універсальний герметик з низьким рівнем викидів, високою адгезивністю для деформаційних швів усередині та зовні приміщень. Особливо для скління вікон і санітарних приміщень

  • Силіконовий герметик не містить MEKO, тому має низький рівень викидів, екологічно чистий і отримав нагороду EMICODE EC1 Plus
  • Відповідає вимогам до скління вікон відповідно до DIN 18545, частина 2 герметик групи E
  • Дуже сильна адгезія до деревини, металів і багатьох пластиків
  • Дуже хороша сумісність з фарбою на більшості стандартних фарб і глазурі
  • Клас будівельного матеріалу B2 згідно DIN 4102
  • Відсутність липкості поверхні
  • Висока стійкість до стирання та хороші гладкі властивості
  • Постійно еластичний
  • Витягування короткої нитки

 

Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/забруднювачів. Система класифікації печатки EMICODE розрізняє екологічність і сумісність будівельних виробів на основі суворих вимог до викидів визнаних інститутів.

Повідомлення

Злегка молочний відтінок прозорого кольору вказує на хорошу якість силікону та пов’язаний із складом силікону. Ідеальний нейтральний силікон не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Через велику кількість існуючих рецептів фарби та глазурі, особливо для фарб на основі алкідної смоли та алюмінію з порошковим покриттям, необхідно провести власні випробування. Видаліть надлишки розгладжувача зі скла та рами одразу після використання. Інакше є ризик утворення смуг.

Ідеальний нейтральний силікон можна використовувати для ущільнення між рамою та ламінованим безпечним склом. Необхідно переконатися, що немає прямого контакту між герметиком і ламінованою безпечною скляною плівкою. Не можна виключити небезпеку пожовтіння при контакті з білими алкідними фарбами. Під час затвердіння Neutral Silicone Perfect виділяє типовий запах силікону. Після повного затвердіння це вже не помітно.

Чим більший розмір шва, тим довше можна відчути характерний силіконовий запах. Налаштування кольору: матовий. Прозорий колір – молочно-каламутний. Силікон має тенденцію жовтіти в темряві без ультрафіолетового випромінювання. Уникайте контакту з стрічками ВКП.

Контакт з речовинами, що містять пластифікатори (наприклад, бутил/бітум), може призвести до зміни кольору силікону.

Інструкції з очищення:

Перше належне очищення силіконового шва слід проводити не раніше ніж через три дні, оскільки тільки тут можна очікувати повного затвердіння. Крім того, зверніть увагу:

  • 1. Не тріть і не поліруйте герметик насухо замшовою шкірою.
  • 2. Мийте вікно лише вологим, бажано водою та доступним у продажу неабразивним і нерозчинним миючим засобом.
  • 3. Слід використовувати м'яку тканину.
  • 4. Злегка натискайте під час очищення (особливо з новими з’єднаннями).
  • 5. Видаліть сильні забруднення (наприклад, кіптява) на герметику за допомогою спирту.

Відповідає DIN EN 15651 частина 1/2/3 герметик для фасадних елементів/скла/санітарних приміщень

  • Реакція на вогонь: Клас Е
  • Стабільність: < 3 мм
  • Втрата об'єму: < 10%
  • Адгезійне подовження під час попереднього напруження після занурення у воду: прийнято
  • Стійкість до деформації клею після тепла, води та штучного світла: пройдено
  • Стійкість: ≥ 70%
  • Поведінки при розтягуванні Значення напруги подовження: < 0,4 МПа

 

EMICODE EC1plus: дуже низькі викиди - система класифікації EMICODE розрізняє екологічність і сумісність будівельних виробів. Продукти з найменшими викидами мають позначку EC1plus.

Інформація про обробку є рекомендаціями на основі наших тестів і досвіду; Перед кожним застосуванням ви повинні проводити власні тести. Зважаючи на велику кількість заявок та умови зберігання та обробки, ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає в якості консультанта, це робиться без будь-якої відповідальності, за винятком випадків, коли поради чи інформація є частиною наших обов’язкових, узгоджених у договорі обсягів послуг або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, залишаємо за собою право вносити технічні зміни та подальші розробки.

Високий рівень безпеки

10-річна гарантія стосується виключно властивостей продукту до погодних умов, УФ-променів, старіння та стійкості кольору. Функціонування не може бути гарантовано, оскільки воно залежить від правильної обробки.

"

Написати відгук