- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Герметики
- Герметики для ремонту, монтажу
- Силіконовий герметик, високотемпер.
- Високотемпературний силікон
- Високотемпературний силікон 310мл Wurth
Високотемпературний силікон 310мл Wurth
Високотемпературний силікон 310мл Wurth
ГЕРМЕТИК-ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ-310мл
Способи доставки
Спеціальний герметик для швів, що піддаються високим термічним навантаженням.
Сертифікат відповідності.
Відповідно до класифікації DIN 4102 B2 - стандартна займистість (у стверділому стані).
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Запах/аромат | Оцет |
Клас будівельних матеріалів | B2 |
Колір | Червоно-коричневий |
Мін./макс. температура монтажу | 5 40 °C |
Необхідна підготовка основи | На пористих поверхнях |
Об'єм | 310 мл |
Перекривання / можливість повторного нанесення | Ні |
Поглинаюча здатність при безперервному русі | 20% |
Протигрибкові властивості | Ні |
Розтягування при розриві, мін. | 350% |
Стійкість до впливу | Старіння |
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
Сумісність покриттів | Так |
Твердість по Шору A | 30 |
Температура займання, мін. | 250 °C |
Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
Термін придатності з дати виробництва за умов | не вище 25 °C |
Термостійкість, короткочасна, макс. | 300 °C |
Тип упаковки | Балон |
Хімічна сполука | Силікон на кислотній основі |
Час утворення поверхневої плівки, мін. | 8 хв |
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. | 8-12 хв |
Час утворення поверхневої плівки, умови | при 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
Щільність | 1,05 г/см³ |
Технічні паспорти