Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021}

Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021} - фото №1Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021} - фото №2
Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021} - фото №1
Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021} - фото №2

Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021}

Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 мл
-арт. 0892320021

Номер товару 0892320021
В наявності

Ціна:
588 грн/шт

Герметик гібридний для вікон та фасадів, сірий, 600 ml {арт. 0892320021}

Номер товару 0892320021

588 грнБез ПДВ: 490 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Герметизація сполучних та компенсаційних швів усередині та зовні приміщень

  • Майже без запаху
  • Хороша адгезія навіть без ґрунтовки до більшості основ, у тому числі вологих
  • фарбований
  • Сумісність із натуральним каменем
  • Постійно еластичний після затвердіння
  • Не викликає корозії, підходить для багатьох лужних та металевих субстратів.
  • Не містить ізоціанатів, розчинників, фталатів, олова та силікону

 

Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.

Сповіщення

Після утворення достатньої плівки герметик слід зафарбувати протягом перших 3 днів. Проблеми з адгезією можуть виникнути при подальшому нанесенні шарів фарби. Через велику кількість систем фарбування перед фарбуванням потрібні попередні випробування. Фарби часто еластичність, ніж герметики, а значить, можуть утворюватися тріщини. При використанні фарб на основі алкідної смоли можуть виникнути проблеми з висиханням. Не можна виключати небезпеку пожовтіння при контакті з білими фарбами на основі алкідної смоли. 4, герметики, як правило, не повинні забарвлюватися. Попередні випробування потрібні для особливо чутливих природних каменів, таких як юрський і каррарський мармур. шляхів. підкладки, якщо можна застосувати

 

Ця 10-річна гарантія відноситься виключно до властивостей продукту від погодних умов, УФ-випромінювання.

DIN EN 15651 – герметик 1/4 для фасадних елементів/пішохідних доріжок

 

EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

10-річна гарантія на стійкість до атмосферних впливів, старіння та УФ-випромінювання


Герметизація з'єднувальних і деформаційних швів всередині та зовні приміщень (з'єднання вікно/двері), наприклад, у віконних системах, зовнішня герметизація вікон і фасадів, фарбування акриловим герметиком, внутрішня герметизація з'єднань з натурального каменю (наприклад, граніту і мармуру). Для будівельних швів (наприклад, збірних залізобетонних деталей) Може використовуватися в дерев'яних і металевих конструкціях

Написати відгук