2-х компонентна монтажна піна для надійного встановлення дверної коробки.
Зручна в роботі.
Скорочує час нанесення до 15 хвилин, що заощаджує час і гроші.
Хороші адгезивні властивості.
Хороша адгезія практично до усіх будівельних поверхонь
Стабільна структура піни.
Немає необхідності в притисканні після закінчення часу розширення
Протестовані властивості продукту:
- Звукоізоляція стику. Зниження рівня шуму до RST, w = 61 дБ відповідно до DIN 52210
- Теплопровідність. Знижує втрати тепла до 0,035 Вт / (мК) відповідно до DIN 52612.
- Повітропроникність. Запобігає утворенню протягів відповідно до DIN 18055 / EN 42.
- Паропроникність. Протестовано відповідно до DIN EN ISO 12572.
- Енергозбереження згідно EnEV. Заощаджує витрати на опалення до 9 % відповідно до DIN 18055 / EN 42.
- Загальний сертифікат про випробування будівельної інспекції. Відповідає класу будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102, частина 1.
- Сертифікований EMICODE.
Дрібнопориста і однорідна структура піни.
Без силікону та розчинників.
Стійкість до старіння.
Примітка
Відсутня адгезія до поліетилену, силікону, ПТФЕ та мастильних матеріалів.
При нанесенні на пористі та всмоктуючі основи слід використовувати грунтовку. При встановленні дверних коробок переконайтесь, що в установчих точках використовуються контрклини і розпірки. У разі нанесення на вологу будівельну основу час розширення може значно збільшитися. Двокомпонентна піна не потребує зволоження (змочування) поверхонь перед нанесенням. Максимальна ширина шва відповідно до рекомендацій IfT - 20 мм.
* Заміряно при 23°C і вологості 50%.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Сфера застосування:
Для якісного і безпечного монтажу дерев'яних і сталевих дверних коробок, з'єднань підвіконь *, заповнення великих порожнин, таких як крокви, заливні ванни і душові піддони, виготовлення моделей і форм.
* Повинен бути захищений від навантаження тиском достатньою опорної навантаженням.
Адгезія до бетону, каменю, твердому ПВХ і дереву.
Інструкції
Перед початком роботи закрийте ділянки, прилеглі до робочої зони. Нагвинтіть прикладену перехідну трубку на клапан. Поверніть внутрішню частину червоного поворотного столу 5 вправо. Таким чином, компонент B відкритий. Енергійно струсіть балончик приблизно 20 раз клапаном вниз, щоб вміст балона добре перемішалося і якість піни було оптимальним. Піна повинна бути рівномірного салатового кольору. Якщо немає, струсіть ще раз.
Дерев'яні дверні та віконні рами:
Для збірки дверних і віконних рам компоненти повинні бути вирівняні і закріплені відповідно до сучасного рівня техніки. Встановити підкоси для дверних коробок. Потім нанесіть піну на три точки зліва і справа. Заповніть тільки близько 50% об’єму швів або порожнин, так як піна все одно буде роздуватися.
Сталеві дверні коробки:
Сталеві дверні коробки необхідно обклеїти піною по всій поверхні, а також прикріпити механічним способом. Зріжте ножем надлишки повністю затверділої піни. Негайно видаліть бризки свіжої піни за допомогою PURLOGIC Clean, артикул 0892 160.
Дотримуйтесь нормальної виробничої гігієни. Одягніть захисні окуляри і рукавички. Після використання повністю спорожніть вміст банки не пізніше, ніж через 5 хвилин, в іншому випадку піна в банці затвердіє і існує небезпека розриву. Якщо температура балона підвищена, піна може лопнути при спрацьовуванні клапана. Ніколи не паліть затверділу піну. Для отримання додаткової інформації про безпеку продукту і поводженні з ним, будь ласка, зверніться до інформації на упаковці для продажу.