Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Антигравійне захисне покриття для днища

Антигравійне захисне покриття для днища - фото №1Антигравійне захисне покриття для днища - фото №2
Антигравійне захисне покриття для днища - фото №1
Антигравійне захисне покриття для днища - фото №2

Антигравійне захисне покриття для днища

Антигравійне захисне покриття для днища
СПРЕЙ-АНТИКОР-ОТ-КАМНЕЙ-ЧЕР-500МЛ

Номер товару 0892075250
В наявності
Ціна:
630 грн/шт

Антигравійне захисне покриття для днища

Номер товару 0892075250

630 грнБез ПДВ: 525 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Покриття на основі гуми, що містить розчинники, піддається фарбуванню.

Прекрасні адгезивні властивості, швидке утворення плівки.

Стійкість до подряпин.

Може бути пофарбоване.
Для фарбування підходять всі стандартні одно- та двокомпонентні фарби, як на основі розчинників, так і на водній основі.

Допускається короткострокова сушка в печі при температурі від 40 °C до 60 °C.

Надійний захист від гравію

  • Професійна насадка для нанесення. Різна обробка може бути отримана шляхом зміни відстані або тиску при розпилюванні.
  • При нанесенні прозорого лаку колір покриття темнішає.

Стійкість до води, бризок і ударів каміння.


Примітка
Не розпиляти на з'єднання, двигуни, трансмісії і гальмівні системи.

Переверніть балон після використання і натисніть на розпилювальну головку для прочищення клапана.

Не розбавляйте розчинником і не змішуйте з водою або фарбою.

Виріб можна фарбувати протягом 24 годин.

Через 24 години фарбування можливе тільки після попереднього шліфування і очищення.

Сфера застосування
Використовується для ремонту і відновлення оригінальної структури поверхні і для захисту від каменів і корозії в різних видимих ​​місцях, наприклад, передніх і задніх арках, бічних порогах, бамперах, шасі легкових і вантажних автомобілів і автобусів. Ідеально в якості зовнішнього шумоїзолірующего покриття колісних арок і шасі.

Інструкції
Перед використанням добре струсіть балон. Поверхня повинна бути чистою, сухою і не мати іржі і пилу. Нанесіть дуже тонкий шар і дайте йому підсохнути протягом приблизно 3 хвилин. Потім нанесіть наступний шар. Кожен проміжний шар повинен висохнути. Робочий тиск: 2-4 бар. Оптимальна відстань при нанесенні: 30 см. Найкращі результати досягаються при температурі обробки 15-25 ° C.

Написати відгук