Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Пістолет для чищення TOP GUN - фото №1Пістолет для чищення TOP GUN - фото №2Пістолет для чищення TOP GUN - фото №3Пістолет для чищення TOP GUN - фото №4Пістолет для чищення TOP GUN - фото №5Пістолет для чищення TOP GUN - фото №6
Пістолет для чищення TOP GUN - фото №1
Пістолет для чищення TOP GUN - фото №2
Пістолет для чищення TOP GUN - фото №3
Пістолет для чищення TOP GUN - фото №4
Пістолет для чищення TOP GUN - фото №5
Пістолет для чищення TOP GUN - фото №6

Пістолет для чищення TOP GUN

Пістолет для чищення TOP GUN
-арт. 0891703140

Номер товару 0891703140
В наявності

Ціна:
6 360 грн/шт

Пістолет для чищення TOP GUN

Номер товару 0891703140

6 360 грнБез ПДВ: 5 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

TOP GUN - це пристрій, який використовується для очищення та миття важкодоступних поверхонь у салоні автомобіля, таких як сидіння, килимове покриття, стеля тощо

Працює за принципом створення потоку повітря, змішаного з водою та миючим засобом, який під високим тиском видаляє бруд, пил та плями з поверхонь автомобіля

Для очищення автомобілів

  • Підвищена продуктивність завдяки покращеній технології
  • Привідний механізм, змонтований на шарикопідшипниках, створює вихровий ефект
  • Подачу повітря та засобу для чищення можна налаштувати вручну
  • Вихор створює всмоктувальну силу, яка відокремлює забруднення від поверхні
  • Зручність використання завдяки шарнірному з'єднанню (ідеально підходить для очищення важкодоступних місць)
  • Для більш ефективного та ретельного очищення
  • Мікророзпилення для економічного використання засобу для чищення
  • Надшвидке видалення забруднень
  • Для використання з різними засобами для чищення Würth

Комплект включає:

  • 1 кришка контейнера
  • 1 рухоме з'єднання для подачі стисненого повітря

Область застосування:



  • Підходить для очищення і видалення забруднень (жовтуватого нальоту від нікотину, відбитків ніг, слідів від дорожньої солі, собачої шерсті і т.д.) в салоні автомобіля і на його кузові.

  • Колісні диски, дверні пороги і панелі, вентиляційні канали, приладова панель, оббивка салону і стелі, муфти включення, заливні горловини паливних баків, номерні знаки та інші важкодоступні місця, в тому числі в інших сферах.


Інструкції:



  • Спочатку очистіть поверхню, що підлягає очищенню, за допомогою пилососа або щітки. Потім заповніть контейнер пістолета TOP Gun відповідним миючим засобом в рекомендованому співвідношенні і підключіть пістолет TOP Gun до джерела стисненого повітря (оптимальний тиск: 8 бар). Поверніть кульової кран у вертикальне положення (ВКЛ), потім очистіть поверхню, повільно і плавно переміщаючи пристрій круговими рухами. Щоб висушити поверхню, поверніть кульової кран назад в горизонтальне положення (вимикання), в якому з миючого пістолета буде надходити тільки повітря. Якщо корпус ще волога, її можна протерти серветкою.


Написати відгук