Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Струна для зрізування скла WURTH 50м

Струна для зрізування скла WURTH 50м - фото №1

Струна для зрізування скла WURTH 50м

Струна для зрізування скла WURTH 50м
СТРУНА-Д / ВИРІЗКИ-СТЕКОЛ-4KT-A2-L50M

Номер товару 0891656
В наявності

Ціна:
1 080 грн/шт

Струна для зрізування скла WURTH 50м

Номер товару 0891656

1 080 грнБез ПДВ: 900 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Технічні характеристики:

  • Матеріал: нержавіюча сталь
  • Довжина: 50 м
  • Перетин: 0.6×0.6 мм
  • Радіус на кромці: 0.1 мм
  • Межа міцності на розрив: 2000-2100 Н/мм

Область застосування:

  • Застосовується для вирізування скла під час ремонту автомобілів.

Спосіб застосування:

  • Клейовий склад лобового скла протикається спеціальною голкою з наскрізним отвором. 
  • Струна довжиною трохи більше 1 метра просочується через отвір у голці, після чого голка витягується з клейового складу. 
  • Кінці струни, що залишилися у складі, закріплюються у двох рукоятках.
  • Скло вирізається зворотно-поступальними рухами. 
  • Роботи з вирізки проводяться двома механіками.

Написати відгук

   

Інформація про продукт