Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Органічна зв'язка в гранулах Micro Absorber 10кг

Органічна зв

Органічна зв'язка в гранулах Micro Absorber 10кг

Масловпітивающее засіб-гранулят, Micro Absorber 10кг
АБСОРБЕНТ-MICRO-ABSORBER-III / R-10кг

Номер товару 089061
В наявності
Ціна:
1 049.4 грн/шт

Органічна зв'язка в гранулах Micro Absorber 10кг

Номер товару 089061

1 049.4 грнБез ПДВ: 874.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Нековзні гранули для вбирання маслянистих і розчинених у воді речовин на твердих поверхнях і в місцях руху транспортних засобів.


Висока вбираюча здатність, швидка дія.

  • Економічне використання, і, як наслідок, зниження витрат на утилізацію.
  • 1 кг грануляту для зв'язування оливи зв'язує приблизно 1,01 літра оливи (Westinghouse).
  • Система найтонших капілярів в гранулах утримує абсорбований матеріал і не звільняє його знову.

Універсальне застосування.

  • Може використовуватися з усіма рідинами, включаючи витік кислот, лугів, рідини для очищення вихлопних газів дизельних двигунів Adblue і води.
  • Може використовуватися як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Простий спосіб застосування.

  • Гранули залишаються твердими навіть після поглинання рідини.
  • Практично не утворює пилу, не розкисає і легко змітається.
  • Оптимальна вага в рихлому стані; гранули залишаються на місці застосування.

Не слизький.

  • Відсутність ризику посковзнутися на грануляті ні при ходьбі, ні при русі на транспорті.
  • Значення SRT (Німецький тест на ковзання дорожнього покриття), що дорівнює 0%, є відмінним показником щодо небезпеки, яка може виникнути в майстерні або на ділянках руху, коли, наприклад, через витік масла поверхня може стати слизькою.

Тест на ковзання дорожнього покриття.
Відомство з контролю якості матеріалів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія допускає до перевірки сорбенти із значенням SRT не вище 20%.


Сорбент для масла типу III / R.
Сорбент для масла для особливих потреб для застосування на твердих поверхнях і дорожніх покриттях, а також для торгівлі і промисловості. Сорбент цього типу не повинен бути водостійким або плавучим.



Примітка
Утилізація відходів повинна проводитися згідно діючих правил утилізації відповідної рідини на полігоні, або на сміттєспалювальному заводі. Не підходить для плавикової кислоти!



Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки