Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Засіб для видалення бітуму, 300мл

Засіб для видалення бітуму, 300мл

2 відгуків Написати відгук

Засіб для видалення бітуму
СПРЕЙ-ОЧИСНИКИ-СМОЛ-300МЛ

Номер товару 089026
В наявності
Цена:
216 грн/шт

Засіб для видалення бітуму, 300мл

Номер товару 089026

216 грн Без ПДВ: 180 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ефективно видаляє плями від бітуму, оливи, мастики та інших нафтових забруднень.

Безпечно видаляє смоляний клей дерев з пофарбованих і хромованих поверхонь.

Потужний засіб для професійного очищення.

  • Відмінна розчинна здатність.
    Видаляє стійкі забруднення, завдяки емульгуючому ефекту.
  • Нешкідливий для лакофарбового та інших захисних покриттів автомобіля.
  • Простий та зручний у застосуванні.

Екологічний
Біологічно розкладається.

Засіб легко видаляться з поверхні за допомогою тканини або м’якої губки.

Вага виробу (1 шт.) 308,583 г
Запах/аромат Характерний
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Об'єм 300 мл
Розкладається біологічно Так
Температура займання, мін. 21 °C
Тип упаковки Банка
Хімічна сполука Аліфатичні вуглеводні
Щільність/умови 0,749 г/см³ / при 20 °C
Інструкції
Розпорошіть або нанесіть на поверхню за допомогою просоченої засобом ганчірки, ненадовго залиште, потім видаліть за допомогою ганчірки або м'якої губки.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки