Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Активний склоочисник Wurth 5000 мл

Активний склоочисник Wurth 5000 мл
ОЧИСНИКИ-Д / СКЛА-AKTIV-5Л

Номер товару 08902505
В наявності

Цена:
858 грн/шт

Активний склоочисник Wurth 5000 мл

Номер товару 08902505

858 грн Без ПДВ: 715 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Активна очищуюча піна для скляних і гладких поверхонь без утворення розводів.

  • При розпилюванні утворюється густа піна, яка не стікає з вертикальних поверхонь.
  • Надзвичайно висока очисна здатність
  • Дбайливе очищення пофарбованих поверхонь, а також гумових і пластикових деталей.

Прекрасно розчиняє бруд.
Коли бульбашки піни лопаються, висококонцентровані активні речовини потрапляють безпосередньо на забруднення

У 20 разів більш економна, скорочує витрати.


Примітка
Не використовуйте на гарячих поверхнях або під відкритим сонцем. Не підходить для полікарбонатного скла.

Вага виробу (1 шт.) 5000 г
Запах/аромат Лимон
Значення pH прибл. 10
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Об'єм 5 л
Розкладається біологічно Так
Температура займання, мін. 35 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Каністра
Хімічна сполука Суміш органічних розчинників
Щільність/умови 0,97 г/см³ / при 20 °C
Сфера застосування:
Розчиняє залишки комах, пташиний послід, пил, нікотинові відкладення, жирні забруднення, залишки силікону і сліди гуми з вікон, автомобільного скла, дзеркал і пофарбованих поверхонь.


Інструкції
Для оптимального піноутворення гарненько струсіть флакон.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки