Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Спрей для догляду та чищення салону, 400мл

Спрей для догляду та чищення салону, 400мл

Спрей для догляду та чищення салону
СПРЕЙ-ОЧИСНИКИ-ПЛАСТМАСИ-400МЛ

Номер товару 08902221
В наявності
Цена:
330 грн/шт

Спрей для догляду та чищення салону, 400мл

Номер товару 08902221

330 грн Без ПДВ: 275 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Чудова очищуюча здатність і дбайливий догляд в один прийом.

Комплексний підхід в одному засобі.

  • Універсальне застосоування для всіх пластикових деталей всередині автомобіля.
  • Чистка салону забирає не багато часу.

Оптимальний догляд.

  • Освіжає колір.
  • Надає шовково-матового блиску.

Має антистатичну дію.
Забезпечує тривалий і глибокий догляд та Запобігає швидкому повторному забрудненню.

Дрібнодисперсний спрей.

  • Просте цілеспрямоване використання.
  • Не потребує особливих зусиль.

Цитрусово-свіжий аромат.


Примітка
Не розпиляти на лобове і бічне скло. Після нанесення ненадовго провітріть салон автомобіля.

Вага виробу (1 шт.) 0,359 кг
Запах/аромат Лимон
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Об'єм 400 мл
Розкладається біологічно Ні
Температура займання, мін. -90 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 міс.
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна сполука Мінеральна олія
Щільність/умови 0,72 г/см³ / при 20 °C
Сфера застосування:
Для чищення і догляду за салонами легкових, вантажних автомобілів і автобусів. Для приладів, обшивок дверей, пластмасових і гумових килимків.


Інструкції
Розпорошите на потрібне місце з відстані 20 см і зітріть чистою сухою ганчіркою.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки