Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Детектор витоку газу Wurth 400 мл - фото №1

Детектор витоку газу Wurth 400 мл

Детектор витоку газу Wurth 400 мл
СПРЕЙ-детектор-протікання-400МЛ

Номер товару 089020
В наявності

Ціна:
360 грн/шт

Детектор витоку газу Wurth 400 мл

Номер товару 089020

360 грнБез ПДВ: 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Виявляє протікання в системах стисненого повітря і газу

  • Перевірений Німецькою науково-технічною Асоціацією водо- і газопостачання (DVGW).
  • Ефективне виявлення протікання на ділянках з високим тиском, що не вимагає зусиль і часу.
  • Негорючий, може застосовуватися в системах, контейнерах і трубах з вогненебезпечними газами.
  • Температура обробки: від +5 ° C до +50 ° C.
  • Замерзає при 0 ° C.


Примітка
Морозостійкий, можна знову використовувати після розмерзання.


При використанні з системами, що містять кисень, слід переконатися, що при перевірці вони постійно знаходяться під тиском. В іншому випадку в результаті зниження тиску рідина для пошуку витоків може потрапити в систему і вступити в реакцію з киснем. Після проведення перевірки негайно змийте залишки рідини для пошуку витоків чистою водою.


Розпиліть рідину тонким шаром на підозрілі ділянки - в місцях витоку видуваються бульбашки.

Сфера застосування:
Підходить для пневматичних гальмівних систем, шин, шлангів, клапанів, трубопроводів, арматури, контейнерів стисненого повітря, систем компресії і т. Д.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки