Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

FI-очисник для салону авто, 1л

Засіб для салону автомобіля
ОЧИСНИКИ-САЛОНУ-АВТО-FI-1000мл

Номер товару 0890120
В наявності

Цена:
678 грн/шт

FI-очисник для салону авто, 1л

Номер товару 0890120

678 грн Без ПДВ: 565 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Очищає обшивку дверей і сидінь, підголовники, стельове покриття, килимки, обшивку багажника.

Екологічно чистий очищувач всього салону автомобіля.

  • Здатний біологічно руйнуватися відповідно з вимогами до миючих засобів.
  • Очищає потужно, але м'яко.


Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.

Запах/аромат Характерний
Значення pH 11.2
Колір Жовтий
Не містить AOX Ні
Не містить силікону Так
Об'єм 1 л
Розкладається біологічно Так
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна сполука Неіоногенна ПАР
Щільність/умови 1,04 г/см³ / при 20 °C
Сфера застосування:
Чохли сидінь, подушки під шию, килимки, стелю автомобіля, обшивка дверей, забруднення в багажному відділенні і т.д.
Інструкції
Розпорошить засіб для чищення салону автомобіля на оброблювану поверхню, дайте йому подіяти, і потім видаліть забруднення за допомогою ганчірки, щітки або губки.
Засіб для салону автомобіля можна розбавити водою у співвідношенні 1:10.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки