Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рідина Multiclean

1 відгуків Написати відгук

Рідина для чистки, Multiclean
СПРЕЙ-ОЧИСНИКИ-MULTICLEAN-H1-400МЛ

Номер товару 08901096
В наявності

Цена:
358.1 грн/шт 300 грн/шт

Рідина Multiclean

Номер товару 08901096

358.1 грн 300 грн Без ПДВ: 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для очищення і тимчасового змащування в галузях з високими вимогами до фізіологічної та екологічної безпеки. Сертифікація NSF.

Може використовуватися в харчовій промисловості, NSF H1 і K1.
Можливий контакт з харчовими продуктами з технічних причин.

Прекрасні очищуючі й знежирюючі якості.
Видаляє залишки масла, засохлої смоли і силікону

Сумісність з багатьма матеріалами.

Не містить ацетону.

Не містить силікону і AOX.


Примітка

У приміщеннях, призначених для виробництва чи зберігання харчових продуктів, допускається використання лише мінімально необхідної кількості засобу.

NSF = міжнародно визнана організація з моніторингу та реєстрації продуктів, використовуваних в харчовому секторі.

VbF = Постанова про легкозаймисті рідини (недійсна з 01.01.2004) було замінено BetrSichV [Положення про промислову безпеку] (дійсне з 03.10.2002).

Сертифікат відповідності

Реєстрація в NSF H1 (№: 135926), відповідає вимогам USDA 1998 H1.

Запах/аромат Характерний
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Не містить ацетон Так
Не містить силікону Так
Об'єм 400 мл
Температура займання, мін. 40 °C
Хімічна сполука Аліфатичні вуглеводні
Щільність/умови 0,78 г/см³ / Активное вещество, 20 °C
Сфера застосування:
Для чищення і знежирення без формування осаду в процесі побудови і обслуговування механізмів, вузлів і інструментів в критичних зонах харчового, фармацевтичного та поліграфічного виробництва, а також для тих випадків, коли застосування легкозаймистих очищувачів небажано.


Інструкції
Розпорошите з відстані 20 см на поверхню, що очищається і дайте висохнути.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки