Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D сірий 600 мл

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D сірий 600 мл - фото №1
Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D сірий 600 мл - фото №1

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D сірий 600 мл

Клей-герметик WURTH комбінований поліуретановий K+D сірий 600 мл
ГЕРМЕТИК-ПОЛІУРЕТАН.-KD-СІРИЙ-600мл

Номер товару 0890100182
Немає в наявності

Еластичний універсальний поліуретановий клей і герметик.

Універсальне застосування та відмінна адгезійна міцність на різноманітних матеріалах і поверхнях.

Допускається контакт з харчовими продуктами (сертифікат ISEGA).

  • У затверділому стані нешкідливий для здоров'я.
  • Підходить для склеювання і герметизації на підприємствах харчової промисловості

Висока еластичність.

  • Можливе склеювання однорідних і різних матеріалів.
  • Компенсація різного розширення матеріалів.
  • Здатний поглинати вібрацію і звук.

Тривалий час утворення поверхневої плівки.

  • Дозволяє склеювати чи герметизувати складні компоненти.
  • Ідеально підходить для великих площ.
  • Можливість зміни положення, що склеюються компонентів.

Можливість подальшого шліфування й фарбування.
Після утворення плівки може піддаватися механічній обробці і фарбуватися без активації поверхні (виконайте попередні тести для перевірки сумісності фарби).

Не викликає корозії.

Запобігає корозії металу.

Без запаху.

Не містить силікону.


Примітка
Не допускайте контакту продукту з фарбами на основі алкідних смол. Не підходить для ущільнення стиків скла і компенсаційних з'єднань в будівництві. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для PE, PP, PTFE, силікону, полістиролу і пластмаси.

Мінімальна товщина нанесення: 3 мм. Для досягнення оптимальних результатів настійно рекомендується використовувати продукти серії Adhesion Plus.


Сертифікат якості

ISEGA: Може використовуватися в зонах обробки і зберігання харчових продуктів, наприклад, для стиків стін і підлоги на підприємствах харчової промисловості.

Свідоцтво про допуск №: 41958 U 16.

Область застосування
Прекрасне склеювання і ущільнення різних матеріалів і поверхонь. Підходить для склеювання металу, пофарбованих поверхонь, дерева, каменю, бетону та пластмаси (поліестеру і твердого ПВХ).

Інструкції
Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Температура обробки від 5 ° C до 35 ° C.
Ручний пістолет для герметика
Найкращий результат гарантується, коли поверхні оброблені активує очищувачем (№089010060) і ґрунтовкою для металу (№089010061) або ґрунтовкою для пластмаси / дерева / каменю (№089010062). Незатверділий матеріал видаляється за допомогою очищувача (№089010063), отверділий матеріал видаляється лише механічно.
Для надійного склеювання поверхонь товщина клейового шару повинна становити не менше 3 мм.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки