Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір для вклеювання скла EXPERT 310 ml, 5 в 1

Набір для вклеювання скла EXPERT 310 ml, 5 в 1 - фото №1

Набір для вклеювання скла EXPERT 310 ml, 5 в 1

Набір для вклеювання скла EXPERT 310 ml, 5 в 1
-арт. 0890023703

Номер товару 0890023703
В наявності
Ціна:
1 113 грн/шт1 001.7 грн/шт

Набір для вклеювання скла EXPERT 310 ml, 5 в 1

Номер товару 0890023703

1 113 грн1 001.7 грнБез ПДВ: 834.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Високомодульний однокомпонентрний набір для вклеювання вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів.

Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ і ін.).

Легко видавлюється.

З надійним закриттям знімного картриджа.

  • Без розчинників і ПВХ.
  • Легке зняття пломби.
  • Відмінна стабільність.

Доведена безпека.

  • Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікацією TÜV відповідно до FMVSS208 /212.
  • Відповідає вимогам виробників оригінального устаткування (виробників автомобілів).

Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкова попередня очистка. Перед використанням необхідно перевірити термін придатності продуктів. Нанесіть клей, взявши пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині кристала. Не ставте автомобіль на підйомник. Зверніть увагу на дані виробника транспортного засобу щодо геометрії борта. Необхідно дотримуватися час застосування і очікування.

Набір клею для вікон EXPERT 5 шт.:
Клей для вікон Classic Plus, Varioprimer safe + easy, кисть для грунтовки, насадка для нанесення на вікна, активний очищувач.

Написати відгук

   

Інформація про продукт