Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Щітка склоочисника PKW, L325 mm - фото №1Щітка склоочисника PKW, L325 mm - фото №2Щітка склоочисника PKW, L325 mm - фото №3
Щітка склоочисника PKW, L325 mm - фото №1
Щітка склоочисника PKW, L325 mm - фото №2
Щітка склоочисника PKW, L325 mm - фото №3

Щітка склоочисника PKW, L325 mm

Щітка для автомобільного склоочисника PKW, L325 mm, 13'' -арт. 0848070325

Номер товару 0848070325
Немає в наявності

З встановленим універсальним перехідником

герметизируемой упаковка

Індивідуальне регулювання по довжині

Низькі витрати і мінімальна потреба в просторі для зберігання

Міцна система металевих напрямних

Окремі шарнірні з'єднання з заклепками з нержавіючої сталі

Висока зносостійкість

Пальці шарнірів з нержавіючої сталі в пластмасовому кожусі

Безшумна робота щітки склоочисника на вітровому склі

Можливість повторного використання (з заміною гумового профілю щітки стеклоочі ника)

Оптимізація витрат на зберігання

Захист природних ресурсів (навколишнього середовища)

Входить в комплект поставки:

1 щітка склоочисника з захистом профілю, включаючи попередньо встановлений універсальний перехідник і U-образні замикаються перехідники 9 x 3

Примітка

Безпека:

Слідкуйте, щоб на вітровому склі не було масла, воску, смоли та інших забруднень, які впливають на термін служби.

Порада:

При установці завжди вкривайте вітрове скло захисним матеріалом.

Установка:

З міркувань аеродинаміки (функція спойлера) необхідно забезпечувати, щоб при установці штампований логотип на щітці склоочисника був направлений до капоту.


Для старих автомобілів і нових автомобілів (9 x 4 і 9 x 3 мм) з гачковим кріпленням склоочисника (зазвичай малолітражні автомобілі, транспортні засоби азіатських виробників).

Написати відгук