Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №1Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №2Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №3Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №4Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №5Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №6Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №7Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №8
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №1
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №2
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №3
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №4
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №5
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №6
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №7
Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm - фото №8

Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm

Щітка для автомобільного склоочисника HYBRID, L475 mm, 19'' -арт. 0848066475

Номер товару 0848066475
В наявності

Ціна:
174 грн/шт

Щітка склоочисника HYBRID, L475 mm

Номер товару 0848066475

174 грнБез ПДВ: 145 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

З попередньо встановленим мультиадаптером

  • Змінна індивідуальна упаковка
  • Довжина може бути індивідуально налаштована
  • Низькі витрати на зберігання та мінімальні вимоги до простору
  • Покращена аеродинаміка
  • Забезпечує більш високу швидкість руху, ніж стандартні склоочисники
  • Міцний метал Система шин
  • Індивідуальні з'єднання, з'єднані за допомогою заклепок з нержавіючої сталі

Висока стійкість до атмосферних впливів

  • Штифти з нержавіючої сталі у пластиковому корпусі
  • Безшумна робота щітки склоочисника на вітровому склі
  • Многоразове використання (заміна гумової щітки склоочисника)
  • Оптимізовані витрати на зберігання
  • Захищає ресурси (довкілля)

Обсяг постачання:

  • 1х склоочисник із захистом краю профілю, включаючи попередньо встановлений мультиадаптер для забезпечення високого охоплення автомобіля

Примітка:

  • Переконайтеся, що вітрове скло не містить масла, воску, смоли та інших забруднень, тому термін служби не погіршується.
  • При монтажі завжди кладіть захисний матеріал на вітрове скло.


Для старих автомобілів з кріпленням на гаку (9 х 4 мм) і нових автомобілів з важелями склоочисника (азіатські виробники автомобілів)

Написати відгук