Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №1Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №2Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №3Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №4Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №5Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №6
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №1
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №2
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №3
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №4
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №5
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm - фото №6

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm

Щітка для автомобільного склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm -арт. 0848037500

Номер товару 0848037500
В наявності

Ціна:
470.6 грн/шт

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L500 mm

Номер товару 0848037500

470.6 грнБез ПДВ: 392.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості.

Аеродинамічний дизайн з високоякісною гумою для усунення підйомної сили вітру.

Забезпечує повний контакт навіть з вітровим склом з великою кривизною.

Вигнута сталева пружина з ефектом пам'яті

Чудова продуктивність очищення та тихіша робота.

Точне обрізання кромки, що протирає

Ексклюзивний симетричний дизайн із модернізованою міцною металевою конструкцією основи.

Додаткова цінність опору швидкості старіння в умовах екстремального впливу ультрафіолету

Нано та графітове покриття

Тривалий термін служби

  • Натуральний каучук преміум-класу, оброблений нанографітовим покриттям, забезпечує стійкість до 800 тис. циклів використання.
  • Термін служби не менше 18 місяців до необхідності заміни.

10 різних адаптерів

Підходить для 99% сучасних легкових автомобілів.

Сповіщення

Інструкції з усіма типами важелів в упаковці

Написати відгук