Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Лезо змінне для ножа, 9мм - фото №1Лезо змінне для ножа, 9мм - фото №2
Лезо змінне для ножа, 9мм - фото №1
Лезо змінне для ножа, 9мм - фото №2

Лезо змінне для ножа, 9мм

Лезо змінне для ножа, сверхострое
ЛЕЗО-Д / НОЖА-ЧЕРН-9MM
-арт. 071566073

Номер товару 071566073
В наявності

Ціна:
15.3 грн/шт

Лезо змінне для ножа, 9мм

Номер товару 071566073

15.3 грнБез ПДВ: 12.7 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Надзвичайно гостре лезо для точного різання, навіть тонких смужок. Ідеально підходить для паперу, фольги та тонких матеріалів.

Швидко та легко ковзає по матеріалу

Гострий кут заточування та високоякісна сталь надають лезу надзвичайної гостроти

Безпечне зберігання

Практичний дозатор

Написати відгук