Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Лезо змінне 18MM - фото №1Лезо змінне 18MM - фото №2
Лезо змінне 18MM - фото №1
Лезо змінне 18MM - фото №2

Лезо змінне 18MM

Лезо змінне для різака в диспенсері
ЛЕЗО-зміна-Д / НОЖА-18MM-ABBRECH
-арт. 07156605

Номер товару 07156605
В наявності

Ціна:
10 грн/шт

Лезо змінне 18MM

Номер товару 07156605

10 грнБез ПДВ: 8.3 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Міцне лезо з тривалим терміном служби

Написати відгук