Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Цифровий мультиметр MM 600 TRMS - фото №1Цифровий мультиметр MM 600 TRMS - фото №2Цифровий мультиметр MM 600 TRMS - фото №3
Цифровий мультиметр MM 600 TRMS - фото №1
Цифровий мультиметр MM 600 TRMS - фото №2
Цифровий мультиметр MM 600 TRMS - фото №3

Цифровий мультиметр MM 600 TRMS

Цифровий мультиметр TRMS
МУЛЬТМЕТР-ЦИФРОВИЙ-TRMS

Номер товару 071553415
В наявності

Ціна:
9 000 грн/шт

Цифровий мультиметр MM 600 TRMS

Номер товару 071553415

9 000 грнБез ПДВ: 7 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Сучасний цифровий мультиметр з вимірюванням ефективного значення (TRMS), датчиком обриву кабелю і світлодіодним кишеньковим ліхтариком для професійного використання в сфері торгівлі і промисловості.

Würth MM 600, який отримав сертифікат безпеки для роботи в середовищі CAT IV 600 В, пропонує найбільш важливі функції для виявлення несправностей і численних проблем в електричних і електронних системах.

Характеристики:

Підходить для вимірювання змінного / постійного струму, напруги змінного / постійного струму, опору, цілісності електричного кола і перевірки діодів

Може використовуватися в електричних мережах змінного / постійного струму напругою до 600 В і силою змінного / постійного струму до 10 А

Для вимірювання опору до 20 МОм

Безконтактний тестер напруги (оптичний і акустичний) для швидкого виявлення обриву кабелю

Функція фіксації дисплея

Автоматичне відключення через 15 хвилин

Входи з запобіжниками для захисту вимірювального приладу

РК-дисплей на 2000 знаків

Відповідає стандарту EN 61010-2-033

Примітка

Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до категорії вимірювань.


Електроустановки, збірка розподільних шаф, сонячні технології, E-K гібрид, стандартні електричні та електронні системи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт