Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Мультиметр цифровий (TRMS 6000)-IP40-1000V {арт. 071553 371}

Мультиметр цифровий (TRMS 6000)-IP40-1000V {арт. 071553 371}

Мультиметр цифровий (TRMS 6000)-IP40-1000V - арт. 071553 371

Номер товару 071553371
В наявності

Цена:
3 600 грн/шт

Мультиметр цифровий (TRMS 6000)-IP40-1000V {арт. 071553 371}

Номер товару 071553371

3 600 грн Без ПДВ: 3 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Компактний і простий у використанні для безпечних і надійних вимірювань, підходить для усунення несправностей електронних і електричних систем.

Справжня RMS

Функція True RMS (середньоквадратичний корінь) забезпечує справжнє значення в різних обставинах тестування змінного струму, незалежно від синусоїдального чи несинусоїдального.

Висока роздільна здатність і точність

6000 відліків забезпечують високу роздільну здатність і точність.

Показник безпеки

Він пройшов незалежні перевірки на безпечне використання в CAT III 1000V і CAT IV 600V.

Властивості:

Підходить для вимірювання змінного/постійного струму, змінної/постійної напруги, опору, діодів, ємності, температури

Може використовуватися для напруги змінного/постійного струму до 1000 В і струму змінного/постійного струму до 10 А

Вимірює опір до 60 МОм

Вимірює ємність до 99,99 мФ

Частота (електронна) до 9,999 МГц

Частота (електрична) до 100 кГц

Робочий цикл від 0,1 до 99,99%

Температура від -200 до 1300 °C

Функція утримання дисплея

Відносний режим

Функція Max/Min

Функція автоматичного діапазону

Автоматичне відключення через 15 хв

800mA/1000V і 10A/1000V запобіжник для захисту вимірювального приладу

LCD дисплей з підсвічуванням

Звуковий сигнал безперервності

Індикація 6000 цифр
Діапазон вимірювання ємності, мін./макс. 0,01 nF-100 mF
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0,1 Ом-60 МОм
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,01 мВ/пост.струму-1000 В/пост.струму
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,01 мВ/змін.струму-1000 В/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0,01 мА/пост.струму-10 А/пост.струму
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0,01 мА/змін.струму-10 А/змін.струму
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. -200 - 1300 °C
Кількість акумуляторів / батарей 3 шт.
Категорія захисту від перенапруги CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
Ступінь захисту IP IP 40
Тип/опис акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA

Акумулятори, електроприлади, перевірка електроінструментів та усунення несправностей, електроустановки, конструкція розподільних шаф, сонячні технології, гібрид E-K, загальні електричні та електронні системи.

Написати відгук