Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Компактний цифровий мультиметр

Компактний цифровий мультиметр - фото №1Компактний цифровий мультиметр - фото №2Компактний цифровий мультиметр - фото №3Компактний цифровий мультиметр - фото №4
Компактний цифровий мультиметр - фото №1
Компактний цифровий мультиметр - фото №2
Компактний цифровий мультиметр - фото №3
Компактний цифровий мультиметр - фото №4

Компактний цифровий мультиметр

Компактний цифровий мультиметр
МУЛЬТМЕТР-ЦИФРОВИЙ-KLEIN

Номер товару 071553370
В наявності

Ціна:
2 280 грн/шт

Компактний цифровий мультиметр

Номер товару 071553370

2 280 грнБез ПДВ: 1 900 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Невеликий вимірювальний прилад для вимірювання сили постійного і змінного струму, опору, перевірки цілісності ланцюга, тестування діодів і безконтактної перевірки напруги.

З міцним, бризкозахищеним гумовим корпусом і мембранною клавіатурою

Тестові електроди можна прикріпити до задньої частини пристрою; це захищає їх від пошкоджень і запобігає травмам від вимірювальних наконечників.

Безконтактна перевірка напруги

Постійно приєднані тестові електроди, збереження даних, тестування діодів, перевірка цілісності ланцюга, вбудований світлодіодний ліхтарик і автоматичне визначення діапазону.

Діапазони вимірювань:

Опір 0 -20 МОм

0 - 600 В змінного струму

0 - 600 В постійного струму

ЖК-дисплей на 2000 знаків

Джерело живлення: 2 мікробатареї

Категорія захисту від стрибків напруги: CAT III 1000 В

Ступінь захисту: IP 54

Автоматичне відключення через 15 хвилин

Маса: 145 г

Написати відгук

   

Інформація про продукт