Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Інфрачервоний лазерний термометр

Інфрачервоний лазерний термометр - фото №1Інфрачервоний лазерний термометр - фото №2Інфрачервоний лазерний термометр - фото №3Інфрачервоний лазерний термометр - фото №4
Інфрачервоний лазерний термометр - фото №1
Інфрачервоний лазерний термометр - фото №2
Інфрачервоний лазерний термометр - фото №3
Інфрачервоний лазерний термометр - фото №4

Інфрачервоний лазерний термометр

Інфрачервоний лазерний термометр
ТЕРМОМЕТР-ІНФРАЧЕРВОНИЙ-12CM AUF D1CM

Номер товару 071553110
В наявності
Ціна:
4 500 грн/шт

Інфрачервоний лазерний термометр

Номер товару 071553110

4 500 грнБез ПДВ: 3 750 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для безконтактного вимірювання температури поверхні, з вбудованим лазерним покажчиком

Ергономічний і практичний, підходить для використання в будь-якому місці
Просте вимірювання температури за лічені секунди


Більш точне фокусування точки вимірювання завдяки двоточковому лазерному променю
Надійне прецизійне вимірювання


Надзвичайно тонкий вимірювальний конус 12: 1
Чим тонший вимірювальний конус, тим вища точність результату вимірювання (наприклад, на відстані 12 см діаметр вимірювання складає 1 см)


Цифрове налаштування рівня випромінювання
Змінюється від 0,1 до 1,0 (заводська установка 0,95)


Вибір одиниці виміру: в градусах Цельсія або Фаренгейта
Усуває складні перетворення


  • Вбудована підсвітка дисплея
  • Результати відображаються з точністю до одного десяткового знака
  • Регульована сигналізація при екстремально високих або низьких температурах (від -50 ° C до +650° C)

Інфрачервоний лазерний термометр поставляється в практичній сумці, яку можна прикріпити до пояса.


Діапазон вимірювання

  • від -50 до +20 ° C / від -58 до + 68 ° F: +/- 1,3 ° C (2,3 ° F)
  • від +20 до +650 ° C / від +68 до +1202 ° F: +/- 0,5%, 0,5 ° C (0,9 ° F)

Точність вимірювання

  • від -50 до 20 ° C / від -58 до + 68 ° F: +/- 2,5 ° C (4,5 ° F)
  • від +20 до +300 ° C / від +68 до +572 ° F: + / 1%, 1 ° C (1,8 ° F)
  • від +300 до +650 ° C / від +572 до +1202 ° F: ± 1,5%

Примітка

При постійно натиснутій кнопці пуску пристрій завжди показує фактичну температуру для всіх точок вимірювання. Після відпускання на дисплеї залишається останній результат вимірювання.

Написати відгук

   

Інформація про продукт