Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм

Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №1Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №2Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №3Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №4
Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №1
Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №2
Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №3
Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм - фото №4

Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм

Ключ ріжковий розвідний
КЛЮЧ-розвідний-SW0-34

Номер товару 071522112
В наявності

Ціна:
2 114.7 грн/шт1 268.8 грн/шт

Ключ ріжковий розвідний 320 мм 0-34 мм

Номер товару 071522112

2 114.7 грн1 268.8 грнБез ПДВ: 1 057.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Правостороння модель з метричною шкалою для швидкого та надійного визначення ширини поверхонь.

  • Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
  • Поверхня: Полірована головка

Геометричні характеристики: Кут

повороту головки 22,5º, модель з поворотом головки за годинниковою стрілкою, і метричної шкалою для швидкого і надійного визначення ширини розкриття губок.

Написати відгук

   

Інформація про продукт